Beli hole core bit di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NITTO KOHKI Annular Cutter Hi Broach One Touch for Holes 25mmatribut:
- Hole Depth (mm): 25
- NITTO KOHKI Hi Broach One Touch for Holes 50mm Depthatribut:
- Hole Depth (mm): 50
- KRISBOW Mesin Bor Listrik MagnetDeskripsi:MAGNETIC CORE DRILL Krisbow adalah bor untuk pengambilan sampel beton pada suatu bangunan.
- NITTO KOHKI Jet Broach Holderatribut:
- Accessories: For ATRA ACE
- BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)Deskripsi:Mata Bor batu Marmeratribut:
- Applications: for glass, tiles
- NITTO KOHKI Perlengkapan Mesin Bor Magnet Atra Ace PortabelDeskripsi:Large Aperture, Manual Type for Deep Holeatribut:
- Cabtire Code: 5m (1.25mm2, 3 cores)
- Power: AC200V (50/60Hz)
- Drilling Ability: [Jet brooch one-touch type) (35L) 17.5-40mm, thickness: 13-35mm, (50L) 17.5-65mm, thickness: 13-50mm, (75L) 17.5-55mm, thickness: 13-75mm, [jet Brooch) (75L) 50-100mm, plate thickness: 13-75mm, [high brooch one touch type) (25L) 17.535mm, plate thickness:
- Magnet Dimensions (mm): 110x220
- Magnet Maximum Magnetic Force (N[kgf]): 17000 (1733)
- Maximum stroke (mm): 296
- Rated Current (A): 9
- No Load Rotation Speed (rpm): 110 to 210/330 to 660
- Power Consumption (W): 1800 (rating)
- TRUSCO Number: 495-7733
- DMX Core Drill ConcreteDeskripsi:Mata mesin bor inti
- NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41 (Kopler)Deskripsi:Untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik. Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk. Tahan banting. - Sambungan serba guna untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik.- Bahan baja cocok untuk angin. Kuningan atau stainless steel cocok untuk air. Perlu diperhatikan bahwa cairan akan keluar dari plug ketika dilepas.- Bagian struktural penting dari model baja sudah dipanaskan agar lebih tahan lama dan awet.- Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk yang cocok untuk berbagai alat.atribut:
- Material: Steel SS41
- Packing: NBR SG-720
Daftar Harga hole core bit Terbaru March 2026
| NITTO KOHKI Annular Cutter Jetbroach One Touch | Rp1.099.900 |
| NITTO KOHKI Annular Cutter Hi Broach One Touch for Holes 25mm | Rp789.900 |
| NITTO KOHKI Hi Broach One Touch for Holes 50mm Depth | Rp849.900 |
| NITTO KOHKI Jet Brooch, One Touch Type | Rp1.099.900 |
| NITTO KOHKI Mesin Bor Magnet Atra Ace Auto | Rp28.999.900 |
| KRISBOW Mesin Bor Listrik Magnet | Rp15.999.900 |
| NITTO KOHKI Mesin Bor Magnet Atra Ace Manual | Rp26.999.900 |
| RYU Mesin Bor Magnet | Rp4.199.900 |
| NITTO KOHKI Jet Broach Holder | Rp2.599.900 |
| NITTO KOHKI Pilot Pin For Jet Broach Cutter | Rp659.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































/P102113370-1.jpg)



/P101003203-1.jpg)